Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Taille de la rainure de clavette2 mm
- Diamètre extérieur18 mm
- Longueur de vis8 mm
- Taille de la visM3x0.5
- Taille du filetageM3x0.5
- Poids0.08 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786043109