Motion
2SM012H
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 12mm , type charnière, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667794
N° MFR2SM012H
Prix75.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 12mm , type charnière, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667794
N° MFR2SM012H
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
Prix75.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur de vis
    12 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786020001

Aperçu

Description du fabricant
2SM012H COLLIERS D'ARBRE DE 12MM SS