Motion
5LM009009
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 9mm x 9mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667801
N° MFR5LM009009
Prix150.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 9mm x 9mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667801
N° MFR5LM009009
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
Prix150.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020148

Aperçu

Description du fabricant
5LM009009 9MM X 9MM ACIER MM RIGIDE