Motion
5SM035035K
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 35mm x 35mm , pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667842
N° MFR5SM035035K
Prix416.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 35mm x 35mm , pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667842
N° MFR5SM035035K
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
Prix416.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    57 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020704

Aperçu

Description du fabricant
5SM035035K 35MM X 35MM SS MM RIGIDE