Motion
5LM030030FK
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 30mm x 30mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667874
N° MFR5LM030030FK
Prix277.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 30mm x 30mm , pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667874
N° MFR5LM030030FK
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
Prix277.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Taille de la vis
    M6x1
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Poids
    1.86 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786021299

Aperçu

Description du fabricant
5LM030030FK 30MM X 30MM ACIER MM