Motion
8L113P11
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces plaqués chrome, acier 1-13/16 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667957
N° MFR8L113P11
Price$70.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces plaqués chrome, acier 1-13/16 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667957
N° MFR8L113P11
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
Price$70.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.70 lb

Details

  • Finition
    Plaqué chrome
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786024436

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 8L113P11 1-13/16IN , PLAQUÉ CHROME

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif