Motion
8C015
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable 15/16 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19668016
N° MFR8C015
Prix96.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable 15/16 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19668016
N° MFR8C015
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
Prix96.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786025273

Aperçu

Description du fabricant
8C015 15/16IN SS 2PC SPLIT CLAMP-ON