Motion
8C300
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable 3 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19668036
N° MFR8C300
Prix433.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable 3 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19668036
N° MFR8C300
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
Prix433.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786025600

Aperçu

Description du fabricant
8C300 3IN SS 2PC SPLIT CLAMP-ON