Motion
32S012HCP
Type de charnière pour colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 3/4 po
N° D’ARTICLE MI19668079
N° MFR32S012HCP
Prix140.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Type de charnière pour colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 3/4 po
N° D’ARTICLE MI19668079
N° MFR32S012HCP
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
Prix140.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026478

Aperçu

Description du fabricant
32S012HCP COLLIER D’ARBRE DE MONTAGE 3/4IN SS