Motion
8MW100K
Colliers d’arbre soudés en acier de 2,5 cm, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668425
N° MFR8MW100K
Prix40.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre soudés en acier de 2,5 cm, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19668425
N° MFR8MW100K
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
Prix40.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786042355

Aperçu

Description du fabricant
8MW100K COLLET D'ARBRE EN ACIER 1IN SOUDABLE