Motion
34S011
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 11/16 po Aucun économie
N° D’ARTICLE MI19744424
N° MFR34S011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 11/16 po Aucun économie
N° D’ARTICLE MI19744424
N° MFR34S011
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    0.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 1/4
  • Poids
    0.12 lb

Details

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786034862

Aperçu

Description du fabricant
34S011 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté