Motion
34SM004
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 4mm , type vis
N° D’ARTICLE MI19744519
N° MFR34SM004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 4mm , type vis
N° D’ARTICLE MI19744519
N° MFR34SM004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Longueur de vis
    3 mm
  • Taille de la vis
    M2.5 x 3 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036552

Aperçu

Description du fabricant
VIS D'ARRÊT DES COLLIERS D'ARBRE MÉTRIQUES 34SM004

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif