Motion
34SM045
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 45mm , type vis
N° D’ARTICLE MI19744529
N° MFR34SM045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 45mm , type vis
N° D’ARTICLE MI19744529
N° MFR34SM045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 16 mm
  • Poids
    0.70 lb

Details

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036705

Aperçu

Description du fabricant
VIS D'ARRÊT DES COLLIERS D'ARBRE MÉTRIQUES 34SM045

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif