Motion
15L200CP
Colliers de montage d’arbre d’alésage carré en acier 2 po empilables en deux pièces (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19744580
N° MFR15L200CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre d’alésage carré en acier 2 po empilables en deux pièces (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19744580
N° MFR15L200CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.83 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786033100

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR ARBRE À ALÉSAGE CARRÉ 15L200CP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif