Motion
5L01220M
Raccords de conversion métriques en acier, 3/4 po x 25/32 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744771
N° MFR5L01220M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de conversion métriques en acier, 3/4 po x 25/32 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744771
N° MFR5L01220M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786020797

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE CONVERSION MÉTRIQUE DE 5L01220M PO