Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 l
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónBloqueo de roscas
- Fuerza de torsión de ruptura350 pulg.
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialMetal
- Tipo de paqueteBotella
- Fuerza de torsión predominanteDe 200 a 355 pulg.
- Formulario de productoLíquido
- Resistencia de bloqueo de roscasAlto
- UPC_NO079340271432
Descripción general
- Bloqueo de roscas de alta resistencia y baja viscosidad para sujetadores de hasta 25 mm (1 pulg.) de diámetro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación