Motion
MC6-58

WARNER
MC6-58

Embrague mecánico de imán permanente - 0.6250 pulg. de calibre, 80.77 mm de longitud
Artículo MI #01028557
No. Fabricante MC6-58
Precio2,225.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
MC6-58

Embrague mecánico de imán permanente - 0.6250 pulg. de calibre, 80.77 mm de longitud
Artículo MI #01028557
No. Fabricante MC6-58
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
Su precio$2,225.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    80.77 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Imán permanente
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Serie
    MC
  • Serie / Tipo
    MC
  • Rango de par
    2 a 65
  • UPC_NO
    786582564122

Descripción general

Descripción del fabricante
MC6-58 EMBRAGUE MAGNÉTICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron