Motion
CONJUNTO DE BASE DE DIAPOSITIVA SB2100F

FALK
ASSY SLIDE BASE SB2100F

Base deslizante del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 2100
Artículo MI #01032023
No. Fabricante ASSY SLIDE BASE SB2100F
Precio5,539.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
ASSY SLIDE BASE SB2100F

Base deslizante del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 2100
Artículo MI #01032023
No. Fabricante ASSY SLIDE BASE SB2100F
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
Precio5,539.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base inferior al centro de salida
    21.66 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2100
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    14.96 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    41.16 pulg.
  • Longitud total
    21.20 pulg.
  • Ancho general
    46.16 pulg.
  • Peso
    357.50 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Base de portaobjetos
  • Tipo de montaje
    Parte inferior o superior
  • Tipo de producto
    Bases reductoras de velocidad
  • UPC_NO
    782934014444

Descripción general

Descripción del fabricante
SB2100F BASE DE DIAPOSITIVA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good