Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.7500 pulg.
- Longitud del buje1-5/8 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/4 pulg.
- Ancho de rueda1.6250 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga475 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaDura Duralast