Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie2082
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3