Motion
R50TL BRIDA HEMBRA RÍGIDA

DODGE
R50TL RIGID FEMALE FLANGE

R50TL BRIDA HEMBRA RÍGIDA
Artículo MI #01067750
No. Fabricante R50TL RIGID FEMALE FLANGE
Precio2,255.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R50TL RIGID FEMALE FLANGE

R50TL BRIDA HEMBRA RÍGIDA
Artículo MI #01067750
No. Fabricante R50TL RIGID FEMALE FLANGE
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
Su precio$2,255.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Máximo 5.3125 pulg., mínimo 2.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Tamaño del acoplamiento
    R50
  • Diámetro exterior
    14.25 pulg.
  • Ancho
    41.275 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    233 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1740 rpm
  • Número de pernos
    7
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    147000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475005796

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG HEMBRA PARA R50 TL5050 CPLG RÍGIDO