Motion
MT3534454
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semi-fondo, 3 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #01068179
No. Fabricante MT3534454
Price$29.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semi-fondo, 3 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #01068179
No. Fabricante MT3534454
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
Price$29.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Details

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    2091
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
34454 2091 6-32 H3 SP FL BTTM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo