Motion
SBN10409 TUERCA DE BOLA (C1) 0631-0200 LH

NOOK INDUSTRIES
SBN10409 BALL NUT (C1) 0631-0200 LH

Tuerca esférica SRT - 0.1250 pulg. Diámetro nominal del tornillo, dirección de la rosca izquierda
Artículo MI #01072083
No. Fabricante SBN10409 BALL NUT (C1) 0631-0200 LH
Precio197.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
SBN10409 BALL NUT (C1) 0631-0200 LH

Tuerca esférica SRT - 0.1250 pulg. Diámetro nominal del tornillo, dirección de la rosca izquierda
Artículo MI #01072083
No. Fabricante SBN10409 BALL NUT (C1) 0631-0200 LH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$197.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    0.6310 pulg.
  • Jefe
    0.2000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1250 pulg.
  • Peso de la tuerca
    0.27 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.5000 pulg.
  • Peso del tornillo
    0.82 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.035 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    68/68
  • Capacidad de carga dinámica
    815 lb
  • Capacidad de carga estática
    6384 lb
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN10409 TUERCA DE BOLA (C1) 0631-0200 LH