Motion
MT4036025
Macho de roscar de tubo, serie 2113 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 1/2 – 14 Tamaño de rosca
Artículo MI #01075052
No. Fabricante MT4036025
Precio131.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 2113 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 1/2 – 14 Tamaño de rosca
Artículo MI #01075052
No. Fabricante MT4036025
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
Precio131.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 14

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    2113
  • Tipo de toque
    Toma de tubería

Descripción general

Descripción del fabricante
36025 2113 INTERRUMPIDO 1/2-14NPTF