Motion
MT4036147
Toma de tubo - Serie 2119 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 3/4 – 14 Rosca, NPTF
Artículo MI #01075662
No. Fabricante MT4036147
Precio106.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de tubo - Serie 2119 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 3/4 – 14 Rosca, NPTF
Artículo MI #01075662
No. Fabricante MT4036147

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 14

Detalles

  • Bisel
    2P-3.5P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    2119
  • Tipo de toque
    Toma de tubería
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
36147 2119 TP PIP 3/4-14 NPTF 5FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"