Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda2.1875 pulg.
Detalles
- Color principalBlanco
- País de origenEE. UU.
- Dureza75 Costa A
- Capacidad de carga650 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojineteDelrin®
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Material de la ruedaPoliolefina
- Tipo de material de ruedaPoliolefina
- Tipo de ruedaAqualite