Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Diámetro del cubo1-7/8 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Fundición
- Tipo de ruedaRanurado en V