Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable0.310–0,370 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 NPT
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300990165_sd.pdf
- Material del cuerpoNailon
- Estilo del cuerpoHombre recto
- Material de la empuñaduraAcero inoxidable
- Tipo de agarreAgarradera del cordón Watertite®
- Clasificación NEMANEMA 3R
- Número de orificios1