Motion
512.S71.HUB STL RB

REXNORD INC
512.S71.HUB STL RB

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 512, Stock rugoso, Flg OD: 10.03 pulg., Material de acero
Artículo MI #01092098
No. Fabricante 512.S71.HUB STL RB
Precio2,193.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
512.S71.HUB STL RB

Thomas® Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 512, Stock rugoso, Flg OD: 10.03 pulg., Material de acero
Artículo MI #01092098
No. Fabricante 512.S71.HUB STL RB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,193.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    512
  • Distancia entre ejes
    7 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    10.03 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    10.03 pulg.
  • Peso
    64.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    129403
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210691400

Descripción general

Descripción del fabricante
129403 512.S71.HUB STL RB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"