Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0,625 pulg.
- Diámetro total2.375 pulg.
- Ancho general2.125 pulg.
- Peso2.60 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par2.4 pies-libras
- LubricaciónFluido de transmisión automática
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHT 10 EMBRAGUE 5/8 LH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288384939
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución2.4 pies-libras
- RotaciónLH
- SerieSerie HT
- Capacidad de par42
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de respaldo, de anulación y de indexado en la industria. Los embragues de la serie HT están diseñados para operaciones de indexado. No simétrico, así que pida según la rotación requerida Creado para aplicaciones que requieren restricciones de espacio