Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/4 pulg.
- Paso diametral48
- Cara Ancho0.1875 pulg.
- Ancho general0.6870 pulg.
- Paso Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de engranajeEngranaje de inglete
- Tipo de concentradorBuje de estilo de pasador
- Número de catálogo del fabricanteM48N-1P
- MaterialAcero inoxidable
- Engranaje de acoplamientoM48N-1P
- Número de Dientes30
- Tipo de productoEngranajes de inglete
- Relación de velocidad1:1
- Estándares cumplidosAGMA 10
- Estilo de dienteRecto
- Tipo de dienteRecto