Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor0.70 oz.
- Relleno de huecos0.005 pulg.
- Tamaño del paquete20 g
- Gravedad específica1.1
- Peso0.07 lb
Detalles
- AplicaciónIdeal para sujetadores de plástico, de curado rápido, se puede utilizar como agente a prueba de manipulaciones para cabeza de tornillos, se puede aplicar antes o después del montaje
- Tipo de producto químicoCianoacrilato de etilo/éster alifático
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación1.5 min.
- Punto de inflamaciónDe 80 grados a 93.3 °C
- Curado completo24 h
- Compensación de materialMetal, plástico
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Extraíble conHerramientas manuales
- Serie425
- Estándares cumplidosComunicación de riesgos OSHA, cumple con RoHS
- Clasificación del fijador de roscasFijador de roscas de fijación de plástico
- Color del fijador de roscasAzul
- Contenedor de fijador de roscasBotella
- Desmontaje del fijador de roscasExtraíble
- UPC_NO079340425408
- Viscosidad80 cP
Descripción general
- Garantiza baja viscosidad, bloqueo de roscas, una pieza, curado a temperatura ambiente, adhesivo instantáneo
- Diseñado para bloquear sujetadores de plástico a plástico y de plástico a metal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto