Motion
MT2243280
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1895 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, doble extremo, 5/8 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-3/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01114664
No. Fabricante MT2243280
Precio65.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1895 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, doble extremo, 5/8 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-3/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01114664
No. Fabricante MT2243280
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
Su precio$65.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-3/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1895
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43280 5/8 FRESA DE MANGO DBL/4FL HSS 5/8 SHK