Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora1 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie4593
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral