Motion
964001
Embrague de fricción - 1.0000 a 2.5000 pulg., orificio, montado en eje, engranado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/4 NPT, montaje en brida
Artículo MI #01129916
No. Fabricante 964001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de fricción - 1.0000 a 2.5000 pulg., orificio, montado en eje, engranado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/4 NPT, montaje en brida
Artículo MI #01129916
No. Fabricante 964001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1.0000 a 2.5000 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    105.00 CV
  • Inercia del variador
    3283.20 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    4.10 CV
  • Diámetro total
    16.00 pulg.
  • Longitud total
    10.04 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    178.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los modelos DFE y QFE tienen cuatro tamaños y dos coeficientes de fricción. Los modelos DFE tienen un par de 12,300 a 151,000 pulg-lbs. a 80 psi; los modelos QFE tienen un par de 24,600 a 302,000 pulg-lbs. a 80 psi. La velocidad máxima de funcionamiento de ambos modelos es de 800 a 2200 rpm. No diseñado para aplicaciones verticales. El cubo de este producto se suministra suelto para el mecanizado
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    2956 hphr
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    29.453 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    10.498 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de doble placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Área efectiva orientada al embrague
    117.00 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    390000 pies-libras
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Modelo
    DFE-1150
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    403.20 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284169301

Descripción general

Descripción del fabricante
964001 ELEMENTO DFE-1150 2.0

También puede gustarle

Los clientes también compraron