Motion
5200434
Eslabón de conexión - 1/4 pulg., capacidad de 1400 lb, dimensiones del eslabón interior de 7/8 x 7/16 pulg.
Artículo MI #01139018
No. Fabricante 5200434
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión - 1/4 pulg., capacidad de 1400 lb, dimensiones del eslabón interior de 7/8 x 7/16 pulg.
Artículo MI #01139018
No. Fabricante 5200434
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    1/4 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    7/8 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    7/16 pulg.
  • Longitud del enlace externo
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de enlace exterior
    1 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Factor de diseño: 4 a 1
  • Descripción Palabra clave
    Dimensiones del enlace interior de 7/8 x 7/16 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Especificación federal RR-C-271D Tipo II
  • Capacidad de peso
    1400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
520-0434 CONN LINK-GALV.