Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5/8 x 5/8 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.6875 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoBG11-6
- Longitud a través del orificio0.6875 pulg.
- Orificio máximo Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro mín. del orificio5/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.8125 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.3450 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieGS
- Capacidad de par27 pulg.
- UPC_NO781711499238