Especificaciones
Dimensiones
- VueltaPequeño
- Tamaño de la rosca del orificio del perno1/4 x 20
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior4.4400 pulg.
- Longitud total2.3600 pulg.
- Tamaño del piloto4.4370 pulg.
- Peso4.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTP30LX7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288442431
- RPM Máx.500 rpm
- Número de orificios de pernos6
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto3.9400 pulg.
- SerieTP30L
- Rango de parDe 175 a 475 pulg.
- UPC_NO662288442431
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)