Motion
J235
Alicates de juntas ajustables - Mordaza dentada, Agarradera de Plastisol, 4-1/16 en OAL, Material de acero
Artículo MI #01153343
No. Fabricante J235
Precio20.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de juntas ajustables - Mordaza dentada, Agarradera de Plastisol, 4-1/16 en OAL, Material de acero
Artículo MI #01153343
No. Fabricante J235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/9 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    5/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    11/64 pulg.
  • Longitud
    5-1/5 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    1-3/5 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Articulación de ranura
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plastisol
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    662679031107

Descripción general

Descripción del fabricante
J235 ENCENDIDO DEL MUELLE CON TIRA