Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatibleDe 1-1/16 a 1-3/4 pulg.
- Diámetro de eje compatible1 a 1-7/16 pulg., 1-1/16 a 2 pulg.
- Longitud total7-3/8 pulg.
- Diámetro de la punta0.07 pulg.
Detalles
- Interno o externoInterno/externo
- MaterialAcero de aleación
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Ángulo de la punta45 °
- UPC_NO662679031688
Descripción general
- Se convierte de interno a externo o viceversa, cuando el tornillo pivotante se mueve al orificio roscado adyacente
- Usar con anillos de retención externos o internos
- Las puntas fijas están formadas con precisión y endurecidas por inducción para un ajuste preciso y un uso prolongado
- Utilice la punta de mayor diámetro que encaje en el anillo de retención que se va a retirar o instalar