Motion
J394
Alicates de anillo de retención - 9 en OAL, para anillos internos, puntas fijas
Artículo MI #01153782
No. Fabricante J394
Precio34.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de anillo de retención - 9 en OAL, para anillos internos, puntas fijas
Artículo MI #01153782
No. Fabricante J394

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    1-13/16 a 3 pulg., 2-1/16 a 3 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.09 pulg.

Detalles

  • Interno o externo
    Interno
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntas de alicates
    1
  • Puntas reemplazables
    Puntas fijas
  • Ángulo de la punta
    0 °
  • UPC_NO
    662679031817

Descripción general

Descripción del fabricante
J394 CAPA
  • Se utiliza con anillos de retención internos
  • Las puntas fijas están formadas con precisión y endurecidas por inducción para un ajuste preciso y un uso prolongado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"