Motion
J5250
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de variador de perfil bajo, tamaño de variador de 3/8 in, longitud total de 11 in
Artículo MI #01156752
No. Fabricante J5250
Precio53.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento pulido, estilo de variador de perfil bajo, tamaño de variador de 3/8 in, longitud total de 11 in
Artículo MI #01156752
No. Fabricante J5250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Perfil bajo
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • UPC_NO
    662679163358

Descripción general

Descripción del fabricante
J5250 TRINQUETE
  • Diseño robusto de 24 dientes con oscilación de arco de 15° .
  • Engranaje de transmisión de aleación de acero para mayor resistencia y durabilidad.
  • Cabezal de perfil bajo para acceso en áreas restringidas.
  • Diseño de palanca de inversión para un funcionamiento rápido con una sola mano.
  • Agarre estriado resistente a los resbalones.
  • Kit de reparación disponible (#J5249RK)