Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca21/32 pulg.
- Diámetro máx. del sujetador5/8 pulg.
- Diámetro mín. del tornillo19/32 pulg.
- Longitud total4-7/8 pulg.
Details
- Extractor individual o conjuntoExtractor individual
- Número de extractores incluidos1
- UPC_NO662679531669
Descripción general
Descripción del fabricante
J9527 EXTRACTOR DE TORNILLO 21/32
- Conduzca hacia el extremo de la tubería o accesorio rotos
- Utilice un soporte para grifo o una llave en el extractor para extraer la pieza rota
- El tamaño estampado en el extractor hace referencia al tamaño de la broca que se utilizará con ese extractor