Motion
J46328
Llave hexagonal de brazo estándar - Tamaño hexagonal 17 mm, Forma en L, Longitud de la hoja 156 mm
Artículo MI #01160065
No. Fabricante J46328
Precio9.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal de brazo estándar - Tamaño hexagonal 17 mm, Forma en L, Longitud de la hoja 156 mm
Artículo MI #01160065
No. Fabricante J46328
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
Precio9.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    156 mm
  • Hexagonal Tamaño  
    17 mm
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Forma de la llave
    L
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    662679534653

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE HEXAGONAL J46328 17MM LARGO L FORMA
  • Esta llave hexagonal métrica tiene un tamaño de punta hexagonal de 17 mm.
  • Brazo de 156 mm de longitud.
  • Brazo corto de 61 mm.
  • Tratado con calor para mayor durabilidad.
  • Acabado de óxido negro resistente al óxido.
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"