Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo1/2 pulg.
- Longitud total5-5/8 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- AutomáticoNo automático
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- UPC_NO662679010041
Descripción general
- Se utiliza en el diseño de trabajo de metal
- Proporciona una amplia abolladura en el marcado de líneas centrales intersecantes, ubicaciones de orificios y puntos de inicio de broca piloto
- Extremo parabólico modificado para una mayor resistencia al desconchado y astillado