Motion
J413/8
Punzón central - 4-7/8 in de longitud total, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #01165096
No. Fabricante J413/8
Precio8.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central - 4-7/8 in de longitud total, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #01165096
No. Fabricante J413/8

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    4-7/8 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Automático
    No automático
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • UPC_NO
    662679010065

Descripción general

Descripción del fabricante
J413/8 CENTRO DE PERFORACIÓN
  • Se utiliza en el diseño de trabajo de metal
  • Proporciona una amplia abolladura en el marcado de líneas centrales intersecantes, ubicaciones de orificios y puntos de inicio de broca piloto
  • Extremo parabólico modificado para una mayor resistencia al desconchado y astillado