Motion
1060T CUBO 1.250 ORIFICIO 1/4 X 1/8 KW

FALK
1060T HUB 1.250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2-1/2 (T10) pulg., 2-1/2 (T20) pulg., 2-1/2 (T35-T cubo) pulg., 2.88 (T31) pulg., 2.88 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01165386
No. Fabricante 1060T HUB 1.250 BORE 1/4 X 1/8 KW
Precio237.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T HUB 1.250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2-1/2 (T10) pulg., 2-1/2 (T20) pulg., 2-1/2 (T35-T cubo) pulg., 2.88 (T31) pulg., 2.88 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01165386
No. Fabricante 1060T HUB 1.250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$237.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1060
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T
  • Distancia entre ejes
    2.44 a 6.53 (T35) pulg., 4.81 a 13 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    3 (T10) pulg., 3 (T20) pulg., 3 (T35-T-Hub) pulg., 4.06 (T31) pulg., 4.06 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 (T10) pulg., 2-1/2 (T20) pulg., 2-1/2 (T35-T Hub) pulg., 2.88 (T31) pulg., 2.88 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Peso
    5.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782934002304
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934002304

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T CUBO 1.250 ORIFICIO 1/4 X 1/8 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

Los clientes también compraron