Motion
1080T HUB 1.0625 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1080T HUB 1.0625 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.0625 in Diámetro del orificio, 3-1/2 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01165613
No. Fabricante 1080T HUB 1.0625 NON-STK
Precio614.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T HUB 1.0625 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.0625 in Diámetro del orificio, 3-1/2 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01165613
No. Fabricante 1080T HUB 1.0625 NON-STK
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
Precio614.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080
  • Centro Diámetro  
    4.12 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    14.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • UPC_NO
    782934010729

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T BUJE 1.0625 NO AEST. 1/4 X 1/8 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"