Motion
1090T HUB RSB

FALK
1090T HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de material rugoso, 3.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01165765
No. Fabricante 1090T HUB RSB
Precio611.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1090T HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1090T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de material rugoso, 3.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01165765
No. Fabricante 1090T HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio611.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    1.0620 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090T
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.8800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.7000 pulg.
  • Peso
    23.0160 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.4 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Número de Upc del fabricante
    782934007422
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Núcleos de acero bruto (RSB) de orificio pasante pequeño estilo de orificio recto serie T10_T20
  • Capacidad de par
    2750 pies-libras
  • UPC_NO
    782934007422

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T HUB RSB
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"