Motion
1020T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

FALK
1020T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1020T Código de tamaño de acoplamiento, 5.25 in Longitud superior
Artículo MI #01166032
No. Fabricante 1020T20 COVER-GRID ASSY
Precio189.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1020T Código de tamaño de acoplamiento, 5.25 in Longitud superior
Artículo MI #01166032
No. Fabricante 1020T20 COVER-GRID ASSY
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
Su precio$189.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    4.42 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    5.25 pulg.
  • Peso
    1.44 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.06 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de construcción
    División vertical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Grasa incluida
    Sí
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934005886
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    1
  • Serie
    Serie T20
  • UPC_NO
    782934005886

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"